Suport de monitor, Tip: 1

Cod articol: 956865 1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 120 mm
Lăţime 120 mm
Adâncime 82 mm
Capacitate portantă 10 kg
Tip produs Suport de monitor

Identificare și clasificare

Cod articol 956865 1
Copiaţi
EAN / GTIN 4062406128326
Copiaţi
Număr producător 956865 1
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea monitoarelor şi ecranelor cu fixare VESA (distanţe între găuri 75 mm şi 100 mm, fiecare în dispunere pătrată). Grad de înclinare reglabil fără trepte.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate □ 9×9 mm în raster la distanţă de 37 mm şi în şină Multifix.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.