Cutie de stocare pentru piese mici 2

Cod articol: 956830 2
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2
Înălţime 100 mm
Lăţime 200 mm
Adâncime 100 mm
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 956830 2
EAN / GTIN 4062406128241
Număr producător 956830 2

Descriere

Execuţie:

Capacitate portantă distribuită pe suprafaţă maxim 10 kg.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături