Cutie din plastic, Lăţime: 74/4mm

Cod articol: 955790 74/4
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 75 mm
Lăţime 74 mm
Adâncime 100 mm
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955790 74/4
EAN / GTIN 4062406197902
Număr producător 955790 74/4

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Conţinut:

inclusiv cu 3 pereţi despărţitori detaşabili, astfel încât să se poată forma 2 – 4 compartimente în cutie.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături