Easyfix stativ pentru centuri 1

Cod articol: 955765 1
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1
Serie Easyfix
Lungimea curelei 600 mm
Tip produs Curea de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955765 1
EAN / GTIN 4062406197858

Descriere

Execuţie:

Curea compactă de prindere, pentru fixarea verticală simplă şi sigură a obiectelor care se desfac larg şi ocupă mult spaţiu, cum ar fi profilele, ţevile, cablurile, etc. Flexibil, de lungime variabilă, cu utilizare universală.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
Cu două capete de curea − cataramă şi bridă.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.