Clemă pentru scule, dublă, ⌀ clemelor: 15/15mm

Cod articol: 955660 15/15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,05 € / buc.
  • de la 5 buc.
    5,87 € / buc.
La cerere
În stoc
709 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ clemelor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ clemelor 15 mm
Număr de cleme per placă de bază 2
⌀ rază de prindere 15 mm - 20 mm
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955660 15/15
EAN / GTIN 4062406197308
Număr producător 955660 15/15

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Notă:

Se suspendă fără placă de bază.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături