Suport Easyfix rabatabil de desene pentru montarea pe panoul perforat A0

Cod articol: 955650 A0
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Înălţime 890 mm
Cursa braţului rotitor 1.368 mm
Lungime utilă braţ rotitor 1.250 mm
Număr de magneţi 8× Cod 974880 Ref. 1
Format de hârtie maxim Până la DIN A0
Greutate 1,84 kg
Tip produs Suport pentru desene

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955650 A0
EAN / GTIN 4062406196929
Număr producător 955650 A0

Descriere

Execuţie:

Suport rabatabil pentru desene, din aluminiu cu componente din plastic şi două braţe. Braţele rabatabile ale suportului pentru desene pot fi modificate pe înălţime. Clipsurile magnetice pot fi deplasate după necesităţi pe şina din aluminiu.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente. Cu cleme magnetice Cod 974880 Ref. 1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături