Easyfix suport universal la 45° 75 mm

Cod articol: 955590 75

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,86 € / buc.
  • de la 5 buc.
    5,72 € / buc.
La cerere
În stoc
802 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Easyfix
    Lăţime utilă 18,5 mm
    Adâncime utilă 75 mm
    ⌀ sârmei de oţel 6 mm
    Materialul plăcii de bază Plastic
    Materialul sârmei Oţel
    Tip de plăci de bază dublu
    Forma cârligului Cârlig rotund dublu 45°
    Tip produs Cârlig pentru panou perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955590 75
    EAN / GTIN 4062406196288
    Număr producător 955590 75

    Descriere

    Execuţie:

    Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

    Adaptat pentru:

    Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături