Easyfix suport de role 120X60

Cod articol: 955570 120X60
La cerere
În stoc
435 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Easyfix
    Înălţimea utilă 60 mm
    Lăţime utilă 120 mm
    ⌀ sârmei de oţel 6 mm
    Capacitate portantă 20 kg
    Tip produs Suport de role

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955570 120X60
    EAN / GTIN 4062406196189
    Număr producător 955570 120X60

    Descriere

    Execuţie:

    Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

    Adaptat pentru:

    Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături