Easyfix suport de scule cotit 35° 50 mm

Cod articol: 955545 50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,89 € / buc.
  • de la 5 buc.
    2,41 € / buc.
La cerere
În stoc
1.827 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Easyfix
    Înălţimea utilă 20 mm
    Adâncime utilă 50 mm
    ⌀ sârmei de oţel 4 mm
    Materialul plăcii de bază Plastic
    Materialul sârmei Oţel
    Tip de plăci de bază simplu
    Forma cârligului Cârlig individual 35°
    Tip produs Cârlig pentru panou perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955545 50
    EAN / GTIN 4062406195526
    Număr producător 955545 50

    Descriere

    Execuţie:

    Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

    Adaptat pentru:

    Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături