Easyfix suport de scule 45° 100 mm

Cod articol: 955515 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,57 € / buc.
  • de la 5 buc.
    3,81 € / buc.
La cerere
În stoc
740 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Adâncime utilă 100 mm
⌀ sârmei de oţel 6 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul sârmei Oţel
Tip de plăci de bază dublu
Forma cârligului Cârlig individual 45°
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955515 100
EAN / GTIN 4062406195090
Număr producător 955515 100

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături