Set de suporturi cu suport pentru role de hârtie, Tip: W1

Cod articol: 955499 W1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diamond Stat™
Lăţimea maximă a rolelor 43 cm
Muchie de rupere cu dinţi întăriţi cu fibră de sticlă da
Adaptat pentru role de hârtie cu ⌀ manşon 71 mm - 73 mm
Elementele de fixare sunt incluse în setul de livrare da
Tip produs Suport pentru rolele de hârtie

Identificare și clasificare

Cod articol 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Număr producător 955499 W1

Descriere

Execuţie:

Set de suporturi, inclusiv suport pentru role de hârtie. Recomandat pentru UNI Tower Ref. L.

Livrare:

3 suporturi, suport pentru role de hârtie Cod 089160 Ref. W1 culoare turcoaz.

Culoare:

Antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Serveţele de hârtie potrivite găsiți la codurile 089103, 089105, 089127.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături