Uşă semiînălţime, montare în partea de jos L

Cod articol: 955491 L
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Serie Tower
    Înălţime 794 mm
    Lăţime 684 mm
    Tip produs Uşă batantă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955491 L
    EAN / GTIN 4062406586140
    Număr producător 955491 L

    Descriere

    Execuţie:

    Uşile pentru UNI Tower din tablă de oţel sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică.

    Adaptat pentru:

    Instalarea UNI Tower în formă U se poate face doar prin jumătatea inferioară.

    Livrare:

    Uşă cu opritor pe dreapta cu traversă, opritor de uşă şi capac pentru sertarul de uşă.

    Culoare:

    Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături