Modul de sertare pentru forma U 3

Cod articol: 955486 3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 40
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×16

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 40 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Serie Tower; Tower Z
Înălţime 247 mm
Lăţime 540 mm
Adâncime 477 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Greutate 13 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955486 3
EAN / GTIN 4062406586089
Număr producător 955486 3

Descriere

Execuţie:

Modul de sertare pentru UNI Tower Ref. M în formă U, sau UNI Z-Tower. Modulul poate fi prins în UNI Tower la înălţimea dorită. La fiecare Tower, poate fi ataşat un singur modul de sertare. Sertare 20×16G cudeschidere 100%, fără închidere separată. Sertare cu deblocare singulară cu o singură mână. Capacitate portantă per sertar, 40 kg.

Adaptat pentru:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 125, 125

Culoare:

Corpul sertarelor este argintiu, partea frontală în antracit RAL 7016, acoperite cu strat de vopsea pulbere. Neconfigurabil.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături