Raft de depozitare pentru Forma U M

Cod articol: 955481 M
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Grosimea raftului de depozitare: 30
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Grosimea raftului de depozitare 30 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
Serie Tower; Tower Z
Înălţime 30 mm
Lăţime 540 mm
Adâncime 478 mm
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare din tablă de oţel pentru UNI Tower. Rafturile de depozitare sunt asigurate împotriva răsturnării cu dibluri de plastic Easyfix.

Adaptat pentru:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.