Element ataşabil pentru UNI Tower M BLUE

Cod articol: 955475 BLUE
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tower
Înălţime 220 mm
Lăţime 602 mm
Adâncime 542 mm
Culoarea albastru RAL 5015
Tip produs Accesoriu marcaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955475 BLUE
EAN / GTIN 4062406585914
Număr producător 955475 BLUE

Descriere

Execuţie:

Element ataşabil pentru UNI Tower din tablă de oţel, cu partea superioară închisă. Pentru etichetarea, de exemplu, a punctelor de prim ajutor, a staţiilor de curăţare, a pregătirii sculelor sau a echipamentului de protecţie personală.

Culoare:

Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

Notă:

Livrarea se face în componente, elementul ataşabil se montează uşor.
Pictograme adecvate (diverse utilizări), vezi la Cod 955474.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături