{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 37 | |
Serie | Tower Z | |
Înălţime | 1.920 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Lăţime utilă | 690 mm | |
Adâncime utilă | 510 mm | |
Blat de lucru grosime | 25 mm | |
Înălţime utilă compartiment Tower | 850 mm | |
Greutate | 86 kg | |
Tip produs | Coloană cu panou perforat |
Cod articol | 955454 L | |
EAN / GTIN | 4062406785536 | |
Număr producător | 955454 L |