Element ataşabil de etichetare pentru UNI Wall M YELLOW

Cod articol: 955453 YELLOW
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Wall
Înălţime 220 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 103 mm
Culoarea galben RAL 1021
Tip produs Accesoriu marcaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955453 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584603

Descriere

Execuţie:

Atașament de etichetare din tablă de oțel pentru fixarea la UNI Wall Nr. 955450 și Nr. 955451 și ESD CLEANING Wall cod 972890 ref. M.

Culoare:

Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

Notă:

Pictograme adecvate (diverse utilizări) pentru elemente ataşabile de etichetare, vezi la Cod 955474.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături