Tăbliţă de etichetare pentru UNI Panel M GREEN

Cod articol: 955443 GREEN
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Panel
Înălţime 250 mm
Lăţime 326 mm
Adâncime 30 mm
Culoarea verde RAL 6037
Tip produs Accesoriu marcaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955443 GREEN
EAN / GTIN 4062406584498

Descriere

Execuţie:

Tăbliţă de etichetare din tablă de oţel pentru fixarea pe UNI Panel Cod 955440.

Culoare:

Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

Notă:

Pictograme adecvate (diverse utilizări) pentru table de etichetare, vezi la Cod 955474.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături