UNI Panel S

Cod articol: 955440 S
Reducere
169,50 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Serie Panel
Înălţime 1.375 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 380 mm
Capacitate portantă 30 kg
Greutate 17 kg
Tip produs Suport de montare pentru panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955440 S
EAN / GTIN 4062406583286
Număr producător 955440 S

Descriere

Execuţie:

Coloană fixă îngustă din tablă de oţel, cu pereţi dubli perforaţi bilateral □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru pereţi perforaţi şi a cârligelor şi suporturilor Easyfix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Tablele indicatoare se găsesc la Cod 955443955444. Pictograme recomandate (diferite scopuri de utilizare) pentru tablele indicatoare se găsesc la Cod 955474.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături