Perete despărţitor pentru montare (1 coloană de susţinere şi 3 pereţi perforaţi) unilateral 1000 mm

Cod articol: 955431 1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.125 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 660 mm
Greutate maximă suportată pe raft 200 kg
Execuţia panoului perforat unilateral
Greutate 25 kg
Tip produs Suport de montare pentru panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297
Număr producător 955431 1000

Descriere

Execuţie:

Coloane de susținere (țeavă de oțel 60×40×2 mm) cu nivelarea înălțimii și fante de suspendare pe partea frontală și dorsală pentru fixarea rafturilor de depozitare, etc. Bucșe filetate pe partea interioară a coloanelor de susținere, pentru montarea (cu șuruburi) a pereților găurii Cod 928070; 928071.
Panouri perforate din tablă de oţel □ 9x9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor peretelui perforat şi a cârligelor şi suporturilor Easyfix.

Aplicaţie:

Ca partiţie de spaţiu, protecţie contra vizibilităţii şi pentru depozitarea sistematică şi flexibilă a sculelor.

Culoare:

Panouri perforate gri deschis RAL 7035, coloane de susţinere antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.