{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.125 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 660 mm | |
Greutate maximă suportată pe raft | 200 kg | |
Execuţia panoului perforat | unilateral | |
Greutate | 32 kg | |
Tip produs | Suport de montare pentru panou perforat |
Cod articol | 955430 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406163273 | |
Număr producător | 955430 1000 |