Șină de perete Multifix 1250 mm

Cod articol: 955350 1250
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 83 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 10 mm
Capacitate portantă 20 kg
Greutate 1,1 kg
Tip produs Şină multifix

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955350 1250
EAN / GTIN 4062406303266
Număr producător 955350 1250

Descriere

Execuţie:

Șină multifuncţională, model subţire, din aluminiu. Grosimea şinei 10 mm. Recomandată pentru montarea pe perete. Pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii de depozitare deschise, suporturi magnetice şi Shadowboards. Șinele pot fi interconectate prin suportul pentru fixare pe perete.

Adaptat pentru:

Montaj cu şuruburi pe pereţi de beton sau de lemn, table de oţel şi bancuri de lucru.

Livrare:

Inclusiv set pentru fixare pe perete (şuruburi, dibluri, buline adezive) şi capace laterale de acoperire.
Inclusiv 3 suporturi pentru fixare pe perete.

Notă:

Cârligele şi suporturile în execuţie îngustă sunt recomandate numai în anumite condiţii. Nu este potrivit pentru suporturile de scule Tool-UNIT.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături