Șină de perete Multifix 1000 mm

Cod articol: 955350 1000
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 83 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 10 mm
Capacitate portantă 20 kg
Greutate 0,9 kg
Tip produs Şină multifix

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955350 1000
EAN / GTIN 4062406303259
Număr producător 955350 1000

Descriere

Execuţie:

Șină multifuncţională, model subţire, din aluminiu. Grosimea şinei 10 mm. Recomandată pentru montarea pe perete. Pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii de depozitare deschise, suporturi magnetice şi Shadowboards. Șinele pot fi interconectate prin suportul pentru fixare pe perete.

Adaptat pentru:

Montaj cu şuruburi pe pereţi de beton sau de lemn, table de oţel şi bancuri de lucru.

Livrare:

Inclusiv set pentru fixare pe perete (şuruburi, dibluri, buline adezive) şi capace laterale de acoperire.
Inclusiv 3 suporturi pentru fixare pe perete.

Notă:

Cârligele şi suporturile în execuţie îngustă sunt recomandate numai în anumite condiţii.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături