Set de şurubelniţe electronice, Număr de scule: 7

Cod articol: 955151 7
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 115

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 115 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 115 mm
Număr de unelte 7
Execuţie cu şurubelniţă
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955151 7
EAN / GTIN 2050002004597

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955151: 1 buc.
Şurubelniţă electronică lată Cod 664600 Ref. 1,2; 1,5; 2; 3,5: Câte 1 buc.
Şurubelniţă electronică pentru Phillips Cod 668800 Ref. 00; 0; 1: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături