Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de şurubelniţe 7

Cod articol: 955145 7
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 115

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 115 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 115 mm
Număr de unelte 7
Execuţie cu şurubelniţă
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955145 7
Număr producător 955145 7

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955145: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată Cod 660030 Ref. 2; 2,5; 3,5; 4: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667690 Ref. 00; 0; 1: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.