Set de chei tubulare 1/4 inch şi 1/2 inch, Număr de scule: 82

Cod articol: 955025 82
Copiaţi
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×16
  • Pătrat de antrenare: 1/2; 1/4
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap mobil pentru scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Pătrat de antrenare 1/2 inch; 1/4 inch
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap mobil pentru scule
Lăţime 500 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 16
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm; 125 mm; 200 mm
Număr de scule 82
Execuţie pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 955025 82
Copiaţi
EAN / GTIN 4062406158484
Copiaţi
Număr producător 955025 82
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

GARANT Dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).
Dulap mobil pentru scule Cod 914520914582.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 955025-82_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/RO/ro/horo/p/952001">952001 Ref. 955025: 1 buc.
HOLEX Gamă de chei tubulare Cod 955025-82_630002", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/RO/ro/horo/p/630002">630002 Ref. 82: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături