Set de răzuitoare şi scule de montaj 4

Cod articol: 954795 4
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 6×20
    Lăţime 150 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 6
    Adâncime în G 20
    Număr de scule 4
    Execuţie cu set de scule
    Greutate 0,562 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 954795 4
    EAN / GTIN 4062406298258
    Număr producător 954795 4

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură Cod 952001 Ref. 954795: 1 buc.
    HOLEX Set de răzuitoare şi scule de montaj Cod 837880 Ref. 4: 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături