Set de freze pentru debavurare 4

Cod articol: 954758 4
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×8

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30
    Gradul de umplere al unui sertar în G 6×8
    Lăţime 150 mm
    Adâncime 200 mm
    Lăţime în G 6
    Adâncime în G 8
    Număr de scule 4
    Execuţie cu set de scule
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 954758 4
    EAN / GTIN 4067263906810
    Număr producător 954758 4

    Descriere

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954758: 1 buc.
    Set de freze de debavurare (4 suporturi cu câte 1 lamă fiecare) Cod 839901 Ref. CR8; D50; N1; S10: Câte 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături