Set de pensete 5

Cod articol: 954735 5
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×8
Lăţime 150 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 8
Număr de scule 5
Execuţie cu set de scule
Greutate 0,145 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Număr producător 954735 5

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954735: 1 buc.
HOLEX Pensetă ascuţită Cod 727520 Ref. AMB: 1 buc.
HOLEX Pensetă cu vârf rotunjit Cod 727550 Ref. AMB: 1 buc.
HOLEX Pensetă cu vârf îngust îndoit Cod 727600 Ref. AMB: 1 buc.
HOLEX Pensetă cu vârf lat Cod 727610 Ref. AM: 1 buc.
HOLEX Pensetă în formă de seceră Cod 727631 Ref. AM: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături