{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 65 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 250 kg | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Înălţime | 600 mm | |
Lăţime | 2.000 mm | |
Adâncime | 400 mm | |
Înălţimea utilă | 499 mm | |
Adâncime utilă | 325 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 2 | |
Număr de rafturi de depozitare sâtnga – perete intermediar – dreapta | 1/1 | |
Latura frontală a dulapului | Uşă culisantă din tablă masivă | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Tip produs | Dulap de montat pe perete |
Cod articol | 954716 2000/F | |
Număr producător | 954716 2000/F |