Set de chei dinamometrice 60 Nm 3/8 inch, Număr de scule: 22

Cod articol: 953961 22
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 22
Număr de unelte 22
Greutate 1,632 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953961 22
EAN / GTIN 4062406157364
Număr producător 953961 22

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953961: 1 buc.
GARANT Cheie tubulară hexagonală Cod 637125 Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.
GARANT Bit hexagonal de şurubelniţă Cod 637629 Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.
GARANT Prelungitor Cod 635429 Ref. 75; 125; 240: Câte 1 buc.
GARANT Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Cod 656050 Ref. 60: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături