Set de chei tubulare 1/2 inch şi 1/4 inch, Număr de scule: 41

Cod articol: 953860 41
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×24
  • Pătrat de antrenare: 1/4; 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×24
Pătrat de antrenare 1/4 inch; 1/2 inch
Lăţime 250 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 24
Număr de scule 41
Execuţie cu cheie tubulară
Greutate 4,193 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Număr producător 953860 41

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953860: 1 buc.
HOLEX Bit hexagonal 1/4 inch Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: Câte 1 buc.
HOLEX Bit pentru şurubelniţă, hexagonal 1/4 inch Cod 631720 Ref. 3; 4; 5: Câte 1 buc.
HOLEX Clichet 1/4 inch Cod 632090 Ref. 1/4: 1 buc.
HOLEX Prelungitor 1/4 inch Cod 632420 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.
HOLEX Mâner tubular 1/4 inch Cod 632840 Ref. 150: 1 buc.
HOLEX Mâner tip T 1/4 inch Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.
HOLEX Articulaţie cardanică 1/4 inch Cod 633520 Ref. 1/4: 1 buc.
HOLEX Clichet 1/2 inch Cod 640190 Ref. 1/2: 1 buc.
HOLEX Prelungitor 1/2 inch Cod 641020 Ref. 125; 250: Câte 1 buc.
HOLEX Mâner tip T 1/2 inch Cod 641320 Ref. 295: 1 buc.
HOLEX Articulaţie cardanică 1/2 inch Cod 641620 Ref. 1/2: 1 buc.
HOLEX Bit bi-hexagonal 1/2 inch Cod 642120 Ref.: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.
HOLEX Bit pentru şurubelniţă, hexagonal 1/2 inch Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături