Set de chei tubulare 1/4 inch şi 1/2 inch 39

Cod articol: 953833 39
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×20
  • Pătrat de antrenare: 1/4; 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 10×20
    Pătrat de antrenare 1/4 inch; 1/2 inch
    Lăţime 250 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 10
    Adâncime în G 20
    Număr de scule 39
    Execuţie cu cheie tubulară
    Greutate 3,179 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 953833 39
    EAN / GTIN 4062406158705
    Număr producător 953833 39

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953833: 1 buc.
    HOLEX Bit hexagonal 1/4 inch Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: Câte 1 buc.
    HOLEX Bit pentru şurubelniţă, hexagonal 1/4 inch Cod 631720 Ref. 3; 4; 5: Câte 1 buc.
    HOLEX Clichet reversibil 1/4 inch Cod 632090 Ref. 1/4: 1 buc.
    HOLEX Prelungitor 1/4 inch Cod 632420 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.
    HOLEX Mâner tubular 1/4 inch Cod 632840 Ref. 150: 1 buc.
    HOLEX Mâner tip T 1/4 inch Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.
    HOLEX Articulaţie cardanică 1/4 inch Cod 633520 Ref. 1/4: 1 buc.
    HOLEX Clichet reversibil 1/2 inch Cod 640190 Ref. 1/2: 1 buc.
    HOLEX Extensie 1/2 inch Cod 641020 Ref. 125: 1 buc.
    HOLEX Mâner tip T 1/2 inch Cod 641320 Ref. 295: 1 buc.
    HOLEX Articulaţie cardanică 1/2 inch Cod 641620 Ref. 1/2: 1 buc.
    HOLEX Bit bi-hexagonal 1/2 inch Cod 642120 Ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Câte 1 buc.
    HOLEX Bit pentru şurubelniţă, hexagonal 1/2 inch Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături