Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 46

Cod articol: 953743 46
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 46
Execuţie cu cheie tubulară
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Producător Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Dulapuri mobile pentru scule GARANT cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G, respectiv 500 × 400 mm (l × A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953743: 1 buc.
GARANT Bit cheie tubulară hexagonală Cod 631225 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: Câte 1 buc.
GARANT Cheie tubulară pentru Torx® Cod 631515 Ref. E4; E5; E6; E7; E8; E10: Câte 1 buc.
Bit de şurubelniţă lată HOLEX cod 631613 măr. 3,5; 4; 5,5; 8: Câte 1 buc.
HOLEX Bit de şurubelniţă pentru Phillips Cod 631623 Ref.1; 2; 3; 4: Câte 1 buc.
GARANT Bit şurubelniţă hexagonală Cod 631729 Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6: Câte 1 buc.
HOLEX Bit de şurubelniţă pentru Torx® lung Cod 631773 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: Câte 1 buc.
GARANT Clichet reversibil Cod 632025 Ref. 1/4: 1 buc.
GARANT Prelungitor Cod 632429 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.
GARANT Mâner tubular Cod 632829 Ref. 146: 1 buc.
GARANT Mâner tip T Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.
GARANT Articulaţie cardanică Cod 633529 Ref. 1/4: 1 buc.