Set de completare 3/8 inch 17

Cod articol: 953714 17
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Lăţime 200 mm
    Adâncime 250 mm
    Lăţime în G 8
    Adâncime în G 10
    Număr de scule 17
    Execuţie cu cheie tubulară
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 953714 17
    EAN / GTIN 4067263723592
    Număr producător 953714 17

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
    Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

    Adaptat pentru:

    Dulapuri mobile pentru scule GARANT cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G, respectiv 500 × 400 mm (l × A).
    Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

    Livrare:

    HOLEX Bit şurubelniţă hexagonală extra lung Cod 637613 Ref. 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.
    HOLEX Bit dodecagonal Cod 637320 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: Câte 1 buc.
    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953714: 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături