Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare seria 511, 1000 mm, 12 mm Ø

Cod articol: 953556
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953556
EAN / GTIN 4946368733180
Număr producător 953556
L-Număr L40010 335

Descriere

Descriere:

Aceste extensii ajută la măsurarea găurilor adânci și au următoarele avantaje: utilizarea unei singure extensii mai lungi, în loc de mai multe extensii scurte, reduce erorile. Atunci când mai multe extensii sunt îmbinate, există posibilitatea unor mici erori care apar din cauza îmbinărilor suplimentare. Prin urmare, este o bună practică să nu conectați mai mult de 2 extensii la un aparat de măsurat. Puteți utiliza extensii de până la 1.000 mm. Dacă folosiți o extensie mai lungă de 500 mm, utilizați instrumentul de măsurare a găurii în orientare verticală. Puteți confirma funcționarea precisă și satisfăcătoare după ce conectați o extensie.

Caracteristică:

Lungime mm: 1000

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături