Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare seria 511, 750 mm, 12 mm Ø

Cod articol: 953555
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 953555
    EAN / GTIN 4946368733173
    Număr producător 953555
    L-Număr L40010 999

    Descriere

    Descriere:

    Aceste extensii ajută la măsurarea găurilor adânci și au următoarele avantaje: utilizarea unei singure extensii mai lungi, în loc de mai multe extensii scurte, reduce erorile. Atunci când mai multe extensii sunt îmbinate, există posibilitatea unor mici erori care apar din cauza îmbinărilor suplimentare. Prin urmare, este o bună practică să nu conectați mai mult de 2 extensii la un aparat de măsurat. Puteți utiliza extensii de până la 1.000 mm. Dacă folosiți o extensie mai lungă de 500 mm, utilizați instrumentul de măsurare a găurii în orientare verticală. Puteți confirma funcționarea precisă și satisfăcătoare după ce conectați o extensie.

    Caracteristică:

    Lungime mm: 750

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături