Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare seria 511, 250 mm, 9 mm Ø

Cod articol: 953550
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953550
EAN / GTIN 4946368733128
Număr producător 953550
L-Număr L40010 568

Descriere

Descriere:

Aceste extensii ajută la măsurarea găurilor adânci și au următoarele avantaje: utilizarea unei singure extensii mai lungi, în loc de mai multe extensii scurte, reduce erorile. Atunci când mai multe extensii sunt îmbinate, există posibilitatea unor mici erori care apar din cauza îmbinărilor suplimentare. Prin urmare, este o bună practică să nu conectați mai mult de 2 extensii la un aparat de măsurat. Puteți utiliza extensii de până la 1.000 mm. Dacă folosiți o extensie mai lungă de 500 mm, utilizați instrumentul de măsurare a găurii în orientare verticală. Puteți confirma funcționarea precisă și satisfăcătoare după ce conectați o extensie.

Caracteristică:

Lungime mm: 250

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături