Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare seria 511, 125 mm, 9 mm Ø

Cod articol: 953549
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953549
EAN / GTIN 4946368733111
Număr producător 953549
L-Număr L40010 2726

Descriere

Descriere:

Aceste extensii ajută la măsurarea găurilor adânci și au următoarele avantaje: utilizarea unei singure extensii mai lungi, în loc de mai multe extensii scurte, reduce erorile. Atunci când mai multe extensii sunt îmbinate, există posibilitatea unor mici erori care apar din cauza îmbinărilor suplimentare. Prin urmare, este o bună practică să nu conectați mai mult de 2 extensii la un aparat de măsurat. Puteți utiliza extensii de până la 1.000 mm. Dacă folosiți o extensie mai lungă de 500 mm, utilizați instrumentul de măsurare a găurii în orientare verticală. Puteți confirma funcționarea precisă și satisfăcătoare după ce conectați o extensie.

Caracteristică:

Lungime mm: 125

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.