Set de micro-şurubelniţe, Număr de scule: 11

Cod articol: 953396 11
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 11
Număr de unelte 11
Greutate 0,193 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953396 11
EAN / GTIN 2050002004184

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953396: 1 buc.
WERA Șurubelniţă hexagonală pentru electronică Cod 627470 Ref. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: Câte 1 buc.
Şurubelniţă electronică lată cod 664600 măr. 1,2; 1,5; 2; 2,5: Câte 1 buc.
WERA Şurubelniţă electronică pentru Phillips Cod 668800 Ref. 00; 0: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături