Șurubelniţă unghiulară hexagonală / set de şurubelniţe, Număr de scule: 17

Cod articol: 952919 17
Reducere
89,61 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 17
Execuţie cu şurubelniţă
Greutate 1,079 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952919 17
EAN / GTIN 4062406298234
Număr producător 952919 17

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952919: 1 buc.
HOLEX Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale Cod 627225 Ref. 9: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă pentru fantă cod 660701 Ref. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: Câte 1 buc.
HOLEX Șurubelniţă pentru Phillips Cod 668401 Ref. 0; 1; 2: Câte 1 buc.