Set de şurubelniţe hexagonale cu cap sferic, Număr de scule: 6

Cod articol: 952835 6
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×16
Lăţime 150 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 16
Număr de scule 6
Execuţie cu şurubelniţă
Greutate 0,487 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952835 6
EAN / GTIN 4062406154646
Număr producător 952835 6

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952835: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă hexagonală cu cap sferic Cod 627511 Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături