Set de chei tubulare, Număr de scule: 9

Cod articol: 952625 9
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×24
Lăţime 150 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 24
Număr de scule 9
Număr de unelte 9
Execuţie cu cheie tubulară
Greutate 0,822 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952625 9
EAN / GTIN 4062406153588
Număr producător 952625 9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952625: 1 buc.
HOLEX Set de chei tubulare Cod 622211 Ref. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături