Instrument de măsurare a filetului cu 3 fire, D= 2,05 mm pentru axul D= 8 mm

Cod articol: 952164
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Sârmă de măsurare a filetului
Pentru ⌀ pivot 8 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952164
EAN / GTIN 4946368202990
Număr producător 952164
L-Număr L40010 1041

Descriere

Description:

This three-wire measuring process is one of the most precise procedures for determining the pitch diameter of threads. It offers you the following benefits: The measuring wires are hardened and precision-lapped. They are placed onto the spindle and anvil of an outside micrometer, allowing you to measure the pitch diameter of threads.

Feature:

Scope of delivery: includes wooden box (313-101)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături