Instrument de măsurare a filetului cu 3 fire, D= 0,725 mm pentru axul D= 8 mm

Cod articol: 952159
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sârmă de măsurare a filetului
Pentru ⌀ pivot 8 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952159
EAN / GTIN 4946368202945
Număr producător 952159
L-Număr L40010 10217

Descriere

Descriere:

Acest proces de măsurare cu trei fire este unul dintre cele mai precise proceduri de determinare a diametrului de pas al filetelor. Oferă următoarele avantaje: firele de măsurare sunt călite și lepuite cu precizie. Ele sunt plasate pe axul și nicovala unui micrometru de exterior, permițându-vă să măsurați diametrul de pas al filetelor.

Caracteristică:

Livrare: Inclusiv cutie de lemn (313-101)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături