Instrument de măsurare a filetului cu 3 fire, D= 0,29 mm pentru axul D= 8 mm

Cod articol: 952153
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Sârmă de măsurare a filetului
    Pentru ⌀ pivot 8 mm

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 952153
    EAN / GTIN 4946368202884
    Număr producător 952153
    L-Număr L40010 8936

    Descriere

    Descriere:

    Acest proces de măsurare cu trei fire este unul dintre cele mai precise proceduri de determinare a diametrului de pas al filetelor. Oferă următoarele avantaje: firele de măsurare sunt călite și lepuite cu precizie. Ele sunt plasate pe axul și nicovala unui micrometru de exterior, permițându-vă să măsurați diametrul de pas al filetelor.

    Caracteristică:

    Livrare: Inclusiv cutie de lemn (313-101)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături