{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Flexdek™ Connector (widthwise / lengthwise) | |
Model de lacăt | Încuietoare plăcuţă | |
Tip de închidere | Încuietoare plăcuţă | |
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual | nu | |
Se poate schimba cu inserţia pentru sistemele de închidere | nu | |
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie | 1990 | |
Pentru echipamente şi mobilier industrial până la anul de fabricaţie | Mijlocul lui 2000 | |
Materialul mânerului de împingere | Plastic | |
Culoarea mânerului cu împingere | negru | |
Recomandat pentru închidere punctuală | Închidere în 2 punte | |
Produs Eurolocks | da | |
Număr de închidere | Seria 45 | |
Cu câmp de inscripţionare | nu | |
Număr de chei | 2 | |
Inserţia poate fi montată direct prin introducere | nu | |
Inserţia poate fi schimbată | nu | |
Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere | nu | |
Tip produs | Mâner rabatabil |
Cod articol | 952100 | |
EAN / GTIN | 4045197574077 | |
Număr producător | 536K0001BL |