Set de scule de măsurare 5

Cod articol: 952072 5
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
    Lăţime 200 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 8
    Adâncime în G 20
    Număr de scule 5
    Execuţie cu instrument de măsurare
    Greutate 1,512 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 952072 5
    EAN / GTIN 2050002041905

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952072: 1 buc.
    GARANT Şubler digital Cod 412680 Ref. 150: 1 buc.
    GARANT Echer plat Cod 451030 Ref. 150×100: 1 buc.
    HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
    GARANT Riglă pentru atelier Cod 461170 Ref. 400: 1 buc.
    GARANT Ruletă Cod 462210 Ref. 3: 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături