Placă de aşezare din bambus, Dimensiune în G: 50X28

Cod articol: 951980 50X28
(159,27 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 1.250 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 50
Adâncime în G 28
Grosime 25 mm
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951980 50X28
EAN / GTIN 4062406159139
Număr producător 951980 50X28

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare recomandate pentru dulapuri cu scule şi pentru dulapuri în general.
GARANT Placă de aşezare din bambus cca. 25 mm grosime.

Livrare:

Placă de aşezare fără elemente de fixare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături