Covoraş de aşezare din cauciuc cu caneluri 50X28

Cod articol: 951975 50X28
(53,68 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 50
Adâncime în G 28
Grosimea cauciucului cu caneluri 3 mm
Material Cauciuc
Suprafaţă Striaţii
Tip produs Covoraş din cauciuc cu caneluri,

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951975 50X28
EAN / GTIN 2050002006881
Număr producător 759S1270BL

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare cu cauciuc cu caneluri recomandat pentru dulapuri cu scule şi dulapuri.
Covoraş de aşezare din cauciuc cu caneluri, grosime 3 mm.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături